品番 : EA765MA-75
品名 : 18mmx1m 掲示用両面テープ(ガラス用)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 859RN |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | スコッチ(Scotch) | 幅 | 18mm |
| 長さ | 1m | 入数 | 1巻 |
| 材質 | 基材:透明アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 |
||
| しっかり貼ってキレイにはがせる掲示用両面テープです。 | |||
| 必要な長さに切って使えるロールタイプ | |||
| 便利な透明タイプ | |||
| 透明度が高く紫外線に強いので、ガラス面への掲示に最適です。 | |||
| ガラス面にも目立たずキレイに掲示ができます。 | |||
| 金属、紙、プラスチック面にも使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
555 円(税抜)/ 611 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/03 15:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1815ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
