品番 : EA765MA-91
品名 : 15mmx 8.0m セロテープ[R](ディスペンサー付)
ケースをスライドさせて開閉する収納カッター。
ホコリが付きにくいので、保管性・携帯性抜群。
テープの切り口がまっすぐきれい。
ホコリが付きにくいので、保管性・携帯性抜群。
テープの切り口がまっすぐきれい。
仕様
| メーカー | ニチバン | 型番 | TC-15SAC |
|---|---|---|---|
| 商品名 | セロテープ | サイズ(W×D×H)mm | 68×22×120 |
| 重量(g) | 40 | 材質 | セロハン |
| テープ長 | 8m | テープ幅 | 15mm |
| 厚さ | 0.05mm | 内芯径 | 25mm |
| 封筒などの封かん、メモなどの仮止め、工作用、ポスター貼り、包装作業用に。 | |||
| ケースをスライドさせるだけで、すぐにセロテープ(R)が使える収納カッターつきセロテープ(R)です。 | |||
| 新カッター刃を採用し、テープの切り口がまっすぐきれいに切れます。 | |||
| 保管性・携帯性に優れ、テレワーク・フリーアドレスのおともにも最適。 | |||
| 刃はプラスチック刃です。 | |||
| バイオマスマーク認定商品。 | |||
| 軽い力で左右のパーツを外すことができるので、テープの詰め替えが簡単です。 | |||
| 本体表面はキズや指紋が目立ちにくく、高級感のあるシボ加工(凹凸模様)を施しました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/10/22 00:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1806ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MA-91 15mmx 8.0m セロテープ[R](ディスペンサー付) |
| EA765MA-92 15mmx11.0m セロテープ[R](詰替用) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
セロテープR(小巻収納カッターつき)テープ交換方法
