品番 : EA765MB-1
品名 : テープカッター(スリムタイプ)
デスクトップに映えるスマートなデザイン、薄型スリムボディ
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 21052 |
|---|---|---|---|
| カラー | ブルー | サイズ | 63×201×109(H)mm |
| 重量 | 1.1kg | 適用テープ | 幅:19mm以下 芯内径:75mm 最大テープ長:70m |
| 材質 | 再生PP樹脂 | ||
| デスクトップに映えるスマートなデザイン、薄型スリムボディ | |||
| 端部を薄くしたスリムでスタイリッシュなデザイン | |||
| 小巻テープ(芯内径25mm)にも使えます。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| ※24mm幅テープは使えません。 | |||
| ※テープは付属しておりません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/15 05:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1806ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
