品番 : EA765MB-104
品名 : 6mmx10m テープのり
仕様
| メーカー | トンボ鉛筆 | 型番 | PN-EAS |
|---|---|---|---|
| 用途 | ノートへのプリント貼り、封筒の接着、デコ等用 | 幅(mm) | 6 |
| 長さ(m) | 10 | サイズ | 20×73×32mm |
| 材質 | PS樹脂 | 重量(g) | 17 |
| 使い切りタイプ | |||
| ローラーヘッド | |||
| 網目形状を採用、テープ切れと強粘着を両立したパワーネットテープ | |||
| 「エアータッチシステム」でテープ引きの抵抗を低減し、最後まで軽い引き心地を実現 | |||
| 静かな場所でも音を気にせずのり付け作業が可能な静音設計 | |||
| 携帯時はゴミの侵入を防ぎ、使用時は簡単操作で開閉可能、邪魔になりにくいフルカウルヘッドカバー付き | |||
| 本体が傾いても瞬時にヘッドの角度を補正して、ムラのない均一なのり付けを実現するエアーフィットヘッドを採用 | |||
| 持ち運びにも便利なミニサイズ | |||
| 貼り合わせた部分の酸化による変色をさせにくいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/11/12 22:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1805ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
