詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MB-65

品名 : 500ml 液体のり(補充用)

仕様

メーカー トンボ鉛筆 型番 PR-WT
内容量 500ml 仕様 詰替補充用のり(500ml)
サイズ(W×D×H)mm 81×81×160 重量(g) 545
材質 容器:PE樹脂
ノズル:PP樹脂
EA765MB-65補充用
紙と異素材を強力接着し、べたつかず手も汚れません。
のりを補充して繰り返し使えるので経済的です。
酸を含まず、使用後、紙や文字を変色させないアシッドフリー
追加説明
カタログ価格

900 円(税抜)/ 990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/18 07:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1805ページ
バリエーション一覧
EA765MB-64 50ml 液体のり(ツインタイプ)
EA765MB-65 500ml 液体のり(補充用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top