詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MB-70

品名 : 14g はってはがせるスティックのり

仕様

メーカー 3M 型番 GR-B
ブランド名 スコッチ(Scotch) 内容量 14g
サイズ φ20×85mm
きれいにはがせて貼り直しができます。
仮止めや切り貼り作業に最適
容器に70%再生プラスチックを使用
グリーン購入法適合品
エコマーク取得商品
追加説明
アイコン
カタログ価格

470 円(税抜)/ 517 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/10/31 17:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1805ページ
ウェブカタログ画像
  • グリーン購入法適合品

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top