品番 : EA765MB-83
品名 : φ26mm/40g スティックのり(カラープリット)
塗った部分を色で確認でき、塗り残しなく効率的に作業できます
仕様
| メーカー | プラス(PLUS) | 型番 | NS-734-1P |
|---|---|---|---|
| 用途 | 紙、厚紙、写真、布 | 内容量 | 40g |
| 外径 | φ31×113(H)mm | 内径 | 約26mm |
| 糊主成分 | ポリビニルピロリドン(PVP) | 材質 | 本体容器・キャップ・中軸・つまみ:70%再生PP 中皿:100%再生PP |
| 入数 | 1本 | ||
| A4以上の封筒・書類貼りや、図面・楽譜の製本など大きい面積をすばやく塗れ、たっぷり使える大容量 | |||
| 塗った部分がブルーに見えるので、塗り残しやはみだしの心配なく確実にのりづけができ、しばらくすると色は消えます。 | |||
| ムラになりにくく、軽い力で塗ることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/10 13:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1805ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
