品番 : EA765MB-87A
品名 : φ21mm/20g 強粘着スティックのり
仕様
| メーカー | プラス(PLUS) | 型番 | NS-702-1P |
|---|---|---|---|
| 用途 | 紙・厚紙・写真・布など | 内容量 | 約20g |
| 外径 | φ26×95(H)mm | 内径 | 約21mm |
| 糊主成分 | PGE(変性でんぷん) | 材質 | 本体容器・中皿:100%再生PP |
| 入数 | 1本 | ||
| 強粘着 | |||
| 紙工作、学校などの掲示物、厚手の封筒どめ、プリント・写真などに最適 | |||
| 植物由来成分使用で安心、環境に配慮。接着力が強くピタッとくっつきます。 | |||
| 握りやすく作業しやすいサイズ | |||
| 油性ペンで記入可能な「なまえ欄」付き | |||
| グリーン購入適合品 | |||
| エコマーク取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 59 (2026/11/17 09:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1805ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
