詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MB-9

品名 : テープカッター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 3M 型番 HB900
商品名 タータン 卓上型ディスペンサー 材質 プラスチック
サイズ 80×205×90(H)mm 重量 1.2kg
1インチ(約25mm)の紙管のテープにも、3インチ(約76mm)の紙管のテープにも対応しています。
(3インチの紙管のテープ使用時は、手前の三角の部品を取付け、使用します。)
テープは付属していません。
追加説明
カタログ価格

1,880 (税抜)/ 2,068 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/03/28 19:27現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top