詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MC-31

品名 : 消せる赤鉛筆(消しゴム付/12本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 三菱鉛筆(uni) 型番 K2451
入数 12本
箱サイズ 縦47.0×横192.0×厚さ17.0mm 総重量 87.0g
全長 188mm
消しゴム付
消しゴムで消すことができます。
追加説明
カタログ価格

1,920 (税抜)/ 2,112 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/04 16:39現在)

商品入数 12 販売単位

代替品

EA765MC-32
  • 品番

    EA765MC-32

  • コメント

    消しゴム無し

メイン画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top