詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MC-33

品名 : [両端 赤・青] 鉛 筆 (12本)

仕様

メーカー 三菱鉛筆(uni) 型番 K2637
色 赤・青(7:3) 全長 175.5mm
箱サイズ 縦47.0×横177.0×厚さ17.0mm 総重量 71.0g
入数 12本
朱藍 7:3
追加説明
カタログ価格

840 円(税抜)/ 924 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/07 09:36現在)

商品入数 12 販売単位 箱
カタログページ 1778ページ
ウェブカタログ画像
※12本入り
  • ※12本入り

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top