品番 : EA765MD-72A
品名 : 72色 色鉛筆セット
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | UC72CN2 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ユニカラー | 色 | 72色セット |
| ケースサイズ | 縦237×横382×厚さ47mm | 総重量 | 1545g |
| 72色セット | |||
| クリアな色調、均質な着色、ほどよい硬度を持つ、アートワークに最適なプロ仕様色鉛筆です。 | |||
| クリアな色調 色の純粋性に優れた高級微粒子顔料を厳選し、透明度と彩度の高い色調に設計しています。 |
|||
| 微妙な中間色や淡いカラーもくっきりとクリアなユニカラーなら、デリケートな色彩表現が思いのままです。 | |||
| 均質な着色 高級微粒子顔料に三菱鉛筆独自の新開発特殊合成ワックスを配合。気になるブルーミングが発生しにくいだけでなく、さまざまなタイプの紙面にムラなくなじみ、美しく着色します。 |
|||
| 扱いやすい木軸 芯折れがしにくく無駄なく削れます。 |
|||
| ほどよい硬度 ユニカラーの色芯は耐磨耗性に富み、しかもアートワークに最適の硬度です。製作中に芯カスで作品を汚すことが少なく、細い線も塗りも快適なタッチで描けます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/26 02:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1787ページ | ||||
