詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MG-127

品名 : 0.7/3.0x88mm ボールペン替芯(赤)

仕様

メーカー トンボ鉛筆 型番 FCR-162B
仕様 替芯 インク色 赤
ボール径 0.7mm 入数 1本
サイズ(W×D×H)mm 3×3×88 重量(g) 0.7
メーカー適合品番 FCB-124
旧EA765MG-121用
追加説明
アイコン
カタログ価格

60 円(税抜)/ 66 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 03:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1778ページ
ウェブカタログ画像
  • グリーン購入法適合品

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top