品番 : EA765MH-104
品名 : [中字/朱墨] 筆ペン
仕様
| メーカー | 呉竹(Kuretake) | 型番 | XO50-070S |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 完美王 朱墨 | 用途 | 朱書き、朱竹画、添削用などに |
| インク色 | 朱墨 | 仕様 | 中字 |
| 全長 | 174mm | 筆記可能距離 | 400~500m(カートリッジインク1本使用時) |
| 重量 | 17g | ||
| 水性顔料インキ | |||
| カートリッジ式 | |||
| 筆のような安定した書き心地 | |||
| 押さずにインクが流れてすらすら書けます。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/07 21:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1785ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA765MH-111 : [EA765MH-104用] 替カートリッジ |
ウェブカタログ画像
拡大
