詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MH-181

品名 : [細字] 筆ペン

仕様

メーカー トンボ鉛筆 型番 GCD-111
仕様 細字 全長×軸径 141×15mm
重量(g) 8 インク 墨色
材質 軸・キャップ:PP樹脂
ペン芯:エラストマー、POM樹脂
先端金具:真鍮
用途 祝儀袋、記帳、宛名書き、ハンドレタリング
水性顔料
お助けプレート付き
エラストマー芯を採用し、筆文字の風合いを手軽に再現できる筆文字お助けサインペン「筆之助」。
付属のお助けプレートを使えばまっすぐキレイに書くことができます。
過剰な筆圧を吸収して文字のツブれを防ぐので、筆ペンが苦手な方でもメリハリある筆文字が書けます。
耐水・耐光性水性顔料インクなので郵便物や保存物にも安心してお使いいただけます。
不慣れな人でも簡単、キレイに書ける!
追加説明
カタログ価格

150 円(税抜)/ 165 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/09 06:59現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1785ページ
ウェブカタログ画像
  • 耐水・耐光性水性顔料インク
  • エラストマー芯
  • お助けプレート付き

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top