詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MH-400

品名 : 3本組 ノック式蛍光ペンセット

仕様

セット内容 ピンク・イエロー・ライトグリーン 入数 3本
線幅 1.0~3.5mm 全長 143mm
材質 軸、ノック:再生PP
クリップ:PC
ペン先:ポリエステル繊維
内部部品:PP、POM、合成ゴム、鉄、ポリエステル繊維
ケース:PP
ペン先の出し入れはボールペンのようにノックするだけ。
ノック式なのでキャップをなくさない。
片手ですぐに使える。
キャップがなくても、ペン先が乾燥しないボールシャッター機構を採用。
ノック式ながらも普通のペンと変わらない太さ(φ12mm)で使いやすい。
クリップに挟むとペン先が戻る安心設計。
経済的なカートリッジ式。
参考書、資料などのマーキングに。
追加説明
カタログ価格

540 円(税抜)/ 594 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/23 01:29現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1781ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top