品番 : EA765MH-52
品名 : 24本 水性・筆ペンセット(太/細両用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | トンボ鉛筆 | 型番 | AB-T24CBA |
|---|---|---|---|
| インク色 | 24色セット | 入数 | 24色 |
| 線幅 | 太:0.5~2.0mm 細:0.8mm |
全長 | 193mm |
| 本格的なイラストからハンドレタリングまで対応の本格グラフィックマーカー | |||
| 筆のようにしなるフレキシブルファイバー筆芯を採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,200 円(税抜)/ 7,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 13:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MH-51 36本 水性・筆ペンセット(太/細両用) |
| EA765MH-53 12本 水性・筆ペンセット(太/細両用) |
ウェブカタログ画像
拡大

