品番 : EA765MH-8S
品名 : 8本組/太・細字 水性サインペン
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | PM150TR8CN |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プロッキー | 8色セット内容 | 黒・青・緑・黄・赤・茶・水色・ソフトピンク |
| 線幅 | (太)6.0mm (細)1.2~1.8mm |
サイズ | 軸径φ22.0×厚さ23.0×全長145.0mm |
| 材質 | 軸:再生PP樹脂 ペン芯:PET繊維 ケース:PP樹脂 |
ケースサイズ | 縦150.0×横180.0×厚さ26.0mm |
| 重量 | 270.5g(1本あたり27.1g) | ||
| 細字丸芯+太字角芯 | |||
| 紙に書いても、にじみが少なく、裏写りしない水性顔料インクです。 | |||
| 乾いた後は水に流れず、郵便物にも安心して使える耐水性です。 | |||
| 金属・ガラス・プラスチック・ステンレス・ビニール・発砲スチロースなどにも書け、いやな臭いがありません。 | |||
| 色弱者の方の見え方に配慮したユニバーサルデザインのソフトピンクを採用しています。水色との識別性を高めました。 | |||
| インクの交換もスッと簡単です。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/04 21:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1782ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA765MH-8A : [黒/太・細字] 水性サインペン |
| 関連商品 | EA765MH-8C : [青/太・細字] 水性サインペン |
| 関連商品 | EA765MH-8P : [蛍光イエロー/太・細字] 水性サインペン |
| 関連商品 | EA765MH-8R : [蛍光オレンジ/太・細字] 水性サインペン |
| 関連商品 | EA765MH-8T : [蛍光ピンク/太・細字] 水性サインペン |
