詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MP-74

品名 : 4mm[蛍光イエロー] 油性クレヨン

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー TJMデザイン(TaJIma) 型番 SKH-KYEL
筆記・すみつけ用
油性クレヨンタイプ、細書き
材質 芯:蛍光顔料、ボディ:ABS 蛍光イエロー
芯径 4mm サイズ 15×11×140(L)mm
重量 11g
コンクリート、木、金属、ガラス、タイル、樹脂どこでもマークできます。
濡れた面にも筆記できます。
削り不要の4mm芯仕様です。
ノック型ホルダーで使いやすい。
汚れず最後まで使えて経済的です。
追加説明 ●サイズ縦(mm)…140
●サイズ横(mm)…15
●サイズ奥(mm)…11
●サイズ重量(g)…11
●PKサイズ縦(mm)…200
●PKサイズ横(mm)…40
●PKサイズ奥(mm)…12
●PKサイズ重量(g)…15
●濡れた面でも、はっきり書ける
●建築用すみつけクレヨン
●濡れた面にも筆記できる、油性クレヨンタイプで削り不要の4mm芯仕様です
●コンクリート、木、金属、ガラス、タイル、樹脂…どこでもマークできます
●ノック型ホルダーで使いやすく、汚れず最後まで使えて経済的です
●芯の太さ:4mm
●油性
●材質・・・芯:蛍光顔料、外装:ABS樹脂●筆記以外には使用しないでください。高温下(60度以上)に長時間放置すると芯が曲がったり溶けたりしてノック不能の原因となることがあります。

カタログ価格

330 (税抜)/ 363 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/08 06:52現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA765MP-71 [黒] 油性クレヨン
EA765MP-72 [赤] 油性クレヨン
EA765MP-73 4mm[白] 油性クレヨン
EA765MP-76 4mm[黒] 油性クレヨン替芯(3本)
EA765MP-77 4mm[赤] 油性クレヨン替芯(3本)
EA765MP-78 4mm[白] 油性クレヨン替芯(3本)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top