詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MV-124

品名 : [黒/太・細字] 油性マーカー

仕様

メーカー サクラクレパス 型番 YKT-L#49
商品名 マイネーム インク色 黒
入数 1本 線幅 太:7.0㎜、細:1.0㎜
サイズ キャップ付139mm 重量 24g
太/細両用
布、ビニール、金属、プラスチックなどへの名前書きに適しています。
にじみにくく、洗濯に強いマイネームのインキを使用したマーカーです。
小さなパーツがある算数セットから太く書きたいゼッケンまで、幅広い線幅ラインナップです。
追加説明
カタログ価格

200 円(税抜)/ 220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/10/24 09:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1782ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top