詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MV-183

品名 : [黒/超極細] 油性マーカー(ネーム用)

仕様

メーカー サクラクレパス 型番 YK-01#49
商品名 マイネーム インク色
入数 1本 全長 135mm
最大径 10.5mm 線幅 0.2mm
重量 10g 材質 軸・キャップ・尾栓:PP
クリップ:スチール
先栓:真鍮
ペン先:POM
超極細
油性
インキ粘度が約2倍でにじにみくい!洗濯しても落ちにくいです。
布・ビニール・金属・プラスチックなどへの名前書きに
さらに細かいところに
追加説明
カタログ価格

200 (税抜)/ 220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/12/06 14:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1832ページ
ウェブカタログ画像

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top