詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MV-187

品名 : [黒/太字] 油性マーカー(ネーム用)

仕様

メーカー サクラクレパス 型番 LYK#49
商品名 マイネーム インク色 黒
全長 109mm 最大径 17.2mm
線幅 4.5~7.0mm 重量 14g
材質 軸・尾栓:PP
キャップ:PE
ペン先:羊毛
入数 1本
太字
油性
インキ粘度が約2倍でにじにみくい!洗濯しても落ちにくいです。
ゼッケン用の太字マーカーです。
追加説明
カタログ価格

180 円(税抜)/ 198 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/23 15:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1782ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top