詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MV-197

品名 : [黒/細字] 油性マーカー(金属・ガラス用)

仕様

メーカー サクラクレパス 型番 EOK05#49
インク色 黒 入数 1本
全長 135mm 最大径 11mm
線幅 0.5mm 重量 9g
材質 軸・キャップ・尾栓:PP
クリップ:スチール
先栓:真鍮
ペン先:POM
細字
油性
速乾性
写真、ポストカード、イラスト描きに
コート紙、プラスチック、ガラス、金属などへの筆記に
アルコール系インキを使用しています。
空気孔付きキャップ
追加説明
カタログ価格

200 円(税抜)/ 220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/06 21:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1782ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top