品番 : EA765MV-201
品名 : [超極細] 水性デザイン用ペン(耐水/耐光性)
仕様
メーカー | サクラクレパス | 型番 | ESDK003#49 |
---|---|---|---|
商品名 | ピグマ | インク色 | 黒 |
入数 | 1本 | 線幅 | ※0.15mm |
注意 | ※線幅は目安です。筆圧によって異なります。 | 全長 | 135mm |
重量(g) | 9 | ||
空気孔付きキャップ | |||
髪の毛一本まで表現できる細さです | |||
顔料インキを使用しているので水に流れにくい耐水性 | |||
直射日光があたっても色あせしない耐光性 | |||
書き心地や一定線幅が書けることに定評があるピグマシリーズの極細タイプです | |||
EA765MV-221~-224を併用する事で、低重心で疲れにくく、安定した操作性を実現。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 22 (2024/04/29 13:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1857ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA765MV-221 : [EA765MV-201~216用] ホルダー(赤) |
オプション | EA765MV-222 : [EA765MV-201~216用] ホルダー(青) |
オプション | EA765MV-223 : [EA765MV-201~216用] ホルダー(金) |
オプション | EA765MV-224 : [EA765MV-201~216用] ホルダー(黒) |
拡大