品番 : EA765MV-257
品名 : 60色 クーピーセット
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | FY60 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | クーピー | <セット内容> | レモン色・黄色・山吹色・みかん色・あんず色・橙色・かば色・薄橙・たまご色・茶色・レンガ色・赤茶色・黄土色・こげ茶色・朱色・えんじ色・赤・こうば色・カーネーション・桃色・赤紫・牡丹色・藤色・葡萄色・すみれ色・薄紫・紫・水色・ペールブルー・空色・エメラルド色・草色・黄緑・緑・深緑・ビリジアン・青緑・からし色・オリーブ色・青・灰紫・群青色・青紫・ブルーグレー・藍色・暗い灰色・鼠色・灰緑・らくだ色・くちば色・チョコレート・黒・白・金色・銀色・蛍光レモン・蛍光オレンジ・蛍光レッド・蛍光ピンク・蛍光グリーン(60色セット) |
| 景品・贈呈用に | |||
| デザイナーにお勧めです。 | |||
| 折れにくく、消しやすい、削れる全部が芯の色鉛筆です。 | |||
| 軸全体が芯になっているため、芯の容量は、従来の色鉛筆の約4倍で経済的 | |||
| 色鉛筆の書きやすさと、クレヨンの持つ発色の美しさを生かした新しい色鉛筆です。 | |||
| 消しゴム、削り器付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,600 円(税抜)/ 6,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/26 07:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1787ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※60色セット
