品番 : EA765MV-50A
品名 : 6本組[中字] 油性固形ペンキセット(工業用)
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 内容 | 6色油性固形ペンキセット | インク色 | 白・黄・赤・黒・青・緑 |
| 芯径 | φ13.5㎜ | 使用温度範囲 | -10℃~200℃ |
| クリアケース付 | |||
| 油性 | |||
| 中字 | |||
| 150℃の加熱面でも書ける、固形ペンキタイプのマーカーです。 | |||
| ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 | |||
| プラスチック・鉄・発泡スチロールなどの濡れた面や水中での筆記も可能 | |||
| 鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 | |||
| 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)、ボルト、タッピングマーク | |||
| ビニル系床材(長尺シート)を汚染しにくい | |||
| ※50℃以上になるところで保管しないで下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,680 円(税抜)/ 2,948 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
