詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MV-910

品名 : 5本組[細字] 油性ペイントマーカーセット(工業用)

仕様

メーカー サクラクレパス 型番 ※ESCOオリジナルセット品
用途 建築資材、工業資材へのマークチェック用
屋外備品へのマーキング用
インク色 白・赤・黒・蛍光黄・蛍光桃(5本組)
重量 12g(1本あたり) 線幅 1mm
材質 本体:材質
軸:アルミニウム、キャップ:PBT、先栓:POM、ペン先:ポリアミドまたはポリエステル繊維、ウレタンリング:ポリウレタン、ポリ弁セット:PE
ケース サイズ:145×100×21(H)mm
材質:耐衝撃性コポリマー
油性
細字
木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布などいろいろな材質へ筆記可能
ペン先がつぶれにくい、濃く鮮やかな発色
インキ量が多いので、長く書けます。
耐水性が高い
風雨や日光で筆跡が色あせにくいので、屋外での使用に適しています。
ケース付き
追加説明
カタログ価格

1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/03 00:09現在)

商品入数 1 販売単位 St
ウェブカタログ画像
  • ケース付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top