詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MZ-2

品名 : 240-1200mm ポイント指示棒(真鍮製)

先端は見やすい蛍光色。転がらない六角形ストッパー付

仕様

メーカー オープン工業 型番 PT-200
全長 250~1220mm 材質 真鍮
直径φ 16mm 重量 140g
回り止め機能(六角形ストッパー)付きで置いても転がりません。
チェーン付きで吊り下げができ便利です。
先端は見やすい蛍光色。
※先端にボールペンは付属していません
追加説明
カタログ価格

2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/13 00:15現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1856ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top