品番 : EA766ZJ-21
品名 : 470x300mm 工事用黒板(スチール製)
仕様
メーカー | シンワ測定 | 型番 | 77540 |
---|---|---|---|
仕様 | 工事名・工種・側点 | サイズ(W×D×H)mm | 300×15×470 |
重量(g) | 1100 | 材質 | 表面:スチール 裏面・フレーム:アルミ スタンド:スチール 取手・角部:ABS樹脂 |
付属品 | ・チョーク3本 ・黒板消し |
用途 | ・現場記録写真撮影に。 ・長期間の使用に。 |
書きやすい暗線入りです。 | |||
持ち運びに便利な取手付 | |||
表面はマグネット使用可能 | |||
アルミ枠で強度を増しています。 | |||
裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,660 円(税抜)/ 5,126 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/18 00:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2375ページ |
代替品
|
拡大