品番 : EA768HA-16A
品名 : 520mm 防虫アームカバー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 材質 | ポリエステル100% | 全長 | 52cm |
|---|---|---|---|
| 袖口幅 | 10cm | 重量 | 50g |
| 袖口・手首ゴムしぼり | |||
| 虫を寄付けない忌避剤加工したメッシュを使った腕カバーです。 | |||
| 気軽に装着でき、夏の屋外作業に欠かせません。 | |||
| 手洗いOKです。 | |||
| 入数は1双入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/01 09:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA355KW-1 : [M/252mm] 蜂防護手袋 |
| 本体 | EA355KW-2 : [L/260mm] 蜂防護手袋 |
| 本体 | EA355KW-3 : [LL/268mm] 蜂防護手袋 |
ウェブカタログ画像
拡大
