詳細表示

このページのURL:

品番 : EA768HR-7

品名 : 620x740mm 背負い日よけ

仕様

メーカー イノベックス(ダイオ化成) 商品名 背負い日よけ
サイズ 620(W)mm×740(H)mm 材質 表:ポリエチレン
裏地:ポリステル
ヒモ:アクリル
熱・日光を遮り快適作業。暑さと紫外線をカットします。
メッシュの裏地で通気性もあります。
ヒモに腕を通して背中で背負うタイプ
背負いヒモ取付済み
使用することで温度を下げる事は有りませんが、体感温度が下がります。
農作業・家庭菜園・釣り・お庭での草むしりなど、屋外作業に最適です。
帽子は別売です。
追加説明
カタログ価格

2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 67

(2026/10/17 01:24現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2505ページ
ウェブカタログ画像
  • 裏面

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top