詳細表示

このページのURL:

品番 : EA77

品名 : [23個組] 工具セット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 800S-23
ツールサイズ 720(W)×410(D)×853(H)mm(ハンドル・サイドトレー除く) 重量 30kg
<セット内容>
(1/2”)ソケット(6角) 10・11・12・13・14・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm (1/2”)エクステンションバー 125・250mm
(1/2”)ユニバーサルジョイント
(1/2”)×(3/8”)SQソケットアダプター
(1/2”)SQスライディングT型ハンドル 380mm (1/2”)60ギアラチェットハンドル 196mm
ツールトロリー(トレー付)
ツールの紛失防止に役立つウレタントレー付き
追加説明
カタログ価格

47,100 (税抜)/ 51,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/14 18:44現在)

商品入数 1 販売単位 ST
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

形状画像
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top