詳細表示

このページのURL:

品番 : EA776AH-11

品名 : ペーハー計

仕様

メーカー シンワ測定 型番 72788
測定範囲 pH1.0~pH14.0 分解能 pH0.1
精度 ±pH0.1 使用可能液温範囲 5~35℃
サイズ φ40×185mm 重量 110g
材質 本体:ABS樹脂
測定部:ガラス
電池 アルカリ電池LR44×3個 または、酸化銀電池SR44×3個(付属)
防水保護等級 IPX5
(いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けない)
機能 ・オートパワーオフ(約8分)
・ホールド機能
用途 ・pHの測定に。
・プールの水質検査、飲料水の検査、養殖場の水質管理に。
・田畑の土壌のpH管理に。
収納ケース付
コンパクトで携帯に便利
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/14 03:12現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0763ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top