詳細表示

このページのURL:

品番 : EA776AR-12

品名 : pH5.0- 8.0 リトマス試験紙(ニュートラル)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

紙サイズ 7mm×5m タイプ ニュートラル
仕様 pH5.0~8.0の範囲で紫から赤になれば酸性、青になればアルカリ性
追加説明
カタログ価格

3,120 (税抜)/ 3,432 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/02/24 21:04現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top