品番 : EA776BC-71
品名 : [EA776BC-31用] 校正標準液
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | CDW-1000 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 30ml | 導電率値 | 1413μS/cm |
| サイズ | 35(W)×35(D)×57(H) | 重量 | 約40g |
| EA776BC-31(導電率計)の校正時に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/26 16:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0765ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA776BC-31 : [防水型] 導電率計 |
ウェブカタログ画像
拡大
