詳細表示

このページのURL:

品番 : EA776BD-33

品名 : デジタル糖度計(防塵・防水型)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 71910
測定範囲 濃度:0~90%
温度:0~40℃
サイズ 58×25×120mm
重量 130g 分解能 濃度:0.1%
温度:0.1℃
精度 濃度:±0.2%
温度:±1℃
最小表示 濃度:0.1%
温度:0.1℃
電源 単4電池×1本(付属) 防塵・防水性能 IP65
使用温度 5~40℃ 使用照度条件 10,000lx以下
自動温度補正範囲 5~40℃ オートパワーオフ 無操作状態で約1分後
材質 ABS樹脂 付属品 収納ケース、スポイト、精密ドライバー、拭き布
糖度と温度を測定できます。
工業用油(水溶性)などの濃度測定に
補正値設定機能付
環境温度表示機能付
オートパワーオフ機能付
文字高10mmの大型液晶表示で測定値が分かりやすい。
防水性能:いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けません。
防塵性能:粉塵が侵入しません。
屋内専用
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

27,900 (税抜)/ 30,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/31 21:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0763ページ
ウェブカタログ画像
  • 防塵・防水性能IP65です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top