品番 : EA776BE-41
品名 : [防水型] 溶存酸素計
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | DO-1000PE |
|---|---|---|---|
| 測定方式 | 隔膜電極法(隔膜ポーラログラフ法) | 測定範囲 | ●溶存酸素: 0.00~20.00mg/L 0.0~200.0% ●温度:0~60℃ |
| 分解能 | ●溶存酸素:0.01mg/L ●温度:0.1℃ |
精度 | ●溶存酸素:±2%FS ●温度:±1℃ |
| サンプリング | 約3回/秒 | 機能 | ●オートロック ●バックライト ●オートパワーオフ(約20分/解除不可) |
| 使用温湿度 | 0~50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | 0~60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 電源 | 単4電池×1本(別売) | 電池寿命 | 約120時間(アルカリ電池使用時) |
| サイズ | 40(W)×48(D)×185(H)㎜ | 重量 | 約130g(電池含む) |
| 材質 | 樹脂 | 防塵・防水 | IP67準拠 |
| 付属 | ●溶存酸素計用電解液 ●スポイト ●ダイヤフラム付きヘッド ●取扱説明書(保証書付) |
校正 | 不可 |
| 大型液晶により溶存酸素(DO)、温度を同時表示。 | |||
| IP67の防塵、防水耐性。付属の標準センサーを使用して水中での測定も可能です。 | |||
| ATC(自動温度補正機能)付 | |||
| 係数補正可能:大気圧(700~1400)/塩分(0.0~40.0g/L) | |||
| 各水質調査(例:工場排水、貯水槽や河川水の公害監視など)や、学校の実験備品などに。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,300 円(税抜)/ 39,930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/18 03:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0766ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA776BE-51 : [EA776BE-41用] 電解液 |
