品番 : EA776BY-28
品名 : 0-28% 食塩濃度計
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | SK-200R |
|---|---|---|---|
| 食塩濃度 | 0.0~28.0% | サイズ | 約φ29×170mm |
| 重量 | 約105g | 最小目盛 | 0.2% |
| 温度補正 | 自動温度補正付(温度範囲10~30℃) | 測定できる液体種類 | 食塩水、漬物仕込み時の食塩水、海産物洗浄用などの食塩水 |
| 材質 | 本体:アルミニウム合金 プリズム:光学ガラス 採光板:ポリカーボネート グリップ、接眼鏡帯:合成ゴム |
付属品 | スポイト、ドライバー、布、レザーケース、蒸留水、取扱説明書 |
| 自動温度補正付 | |||
| 10~30℃間の自動温度補正機能付、温度を気にせず正しい測定ができます。 | |||
| 見やすい目盛りを採用しています。 | |||
| 軽くて持ちやすい本体です。 | |||
| トレーサビリティ校正・JCSS校正非対応 | |||
| ※本製品は全反射の原理にもとづいた屈折率を利用し、液体濃度を測定する機器です。そのため、光を通さない液体(牛乳など)にはご使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/24 03:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0763ページ | ||||
