品番 : EA776C-1
品名 : 残留塩素計 [遊離塩素用]
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ハンナインスツルメンツ | 型番 | HI96701C |
---|---|---|---|
測定範囲 | 遊離塩素:0.00~5.00mg/L | 分解能 | 0.01mg/L(0.00~3.50mg/L未満)、 0.1mg/L(3.50mg/L以上) |
精度 | ±0.02mg/L(1.00mg/Lにおいて) | 測定原理 | DPD試薬を利用した吸光光度法 |
使用温度 | 0~50℃ | 電源 | 9V電池×1個(付属) |
サイズ | 192(W)×102(D)×67(H)mm | 重量 | 360g |
付属品 | 測定用ガラスセル2組、 バリデーター1セット、 セル面清浄用布、 試薬開封用ハサミ、 電池、試薬100回分無償引換券、 樹脂製キャリングケース |
||
ご自身で校正作業が可能です。 | |||
粉末試薬:EA776C-10・-30、 ガラスビン(4個入) ガラスビン用キャップ(4個入) をご使用いただけます。 |
|||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
●測定範囲…遊離塩素(=消毒用の塩素)→基本的には上水用です。 |
---|
カタログ価格 |
64,000 円(税抜)/ 70,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/14 18:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA776C-10 : 遊離塩素用粉末試薬剤[100回分] |
オプション | EA776C-30 : 遊離塩素用粉末試薬剤[300回分] |