詳細表示

このページのURL:

品番 : EA780BA-11

品名 : レーザーライン(直線ライン・マグネット付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

レーザー 垂直ライン 指示精度 1mm/m
波長 650nm 出力 1mW(レーザークラスⅡ)
電源 単4電池×2本(付属) サイズ 120(W)×100(D)×70(H)mm
重量 200g(電池・ベース含む)
気泡管(2個)、マグネット付
ベースに90°×4つ(360°)の目盛付きで任意の角度に合わせてラインを引けます。
バックライトで気泡管が暗い場所でも見やすくなっています。
※事業者向けの製品です。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

3,470 (税抜)/ 3,817 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/04/30 14:29現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • 7.46mの状態です。

資料

チラシ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top