品番 : EA780T-11S
品名 : レーザー墨出し器(三脚・受光器セット)
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | ZERO-KJYSET |
---|---|---|---|
仕様 | セット(三脚・受光器付) | ライン | 垂直・水平・直角・鉛直点・地墨 |
照射ライン精度 | ±0.81mm/10m | 使用距離 | 15m(受光器使用で) |
指示精度 | 水平・垂直:±1㎜/7.5m、直角:90°±(2㎜/7.5m)、鉛直点:±1㎜/3m | 線幅 | 約2.5㎜/7.5m |
自動補正範囲 | ±2° (範囲外はレーザーライン消灯) |
波長 | ライン:635nm、 下部ポイント:650nm |
連続使用時間 | 輝度モード:約4.5時間、 通常モード:約9時間 |
レーザー出力 | 2.5mW以下(クラス1M) |
電源 | 単3電池×3本(付属) | 左右通り精度 | ±2㎜/15m |
制動方式 | マグネットダンパー方式 | 使用温度 | -5~40℃ |
電池寿命警告 | レーザー光点滅 (30秒間点滅後レーザー消灯、 スイッチ部LEDのみ点滅) |
サイズ | φ112×168(H)㎜ |
重量 | 約1200g | 付属品 | アルミケース、ショルダーベルト |
材質 | 外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス 内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB |
||
防塵・防水設計 | |||
精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能 | |||
壁際4.5cmのレーザー照射が可能。 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
明るい場所でも見やすい高輝度レーザー | |||
本体に直接三脚の取り付けができます。 |
追加説明 |
●サイズ縦(mm)…168 ●サイズ横(mm)…112 ●サイズ奥(mm)…112 ●サイズ重量(g)…1200 ●PKサイズ縦(mm)…480 ●PKサイズ横(mm)…260 ●PKサイズ奥(mm)…630 ●PKサイズ重量(g)…3700 ●高輝度 矩十字・横レーザー ●基準出し用レーザー墨出し器 ●明るい場所でも見やすい高輝度レーザー ●精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付 ●本体に直接三脚の取り付けができます ●可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M ●輝度250μW ●照射ライン 縦ライン(正面、後ろ、右、左)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) ●制動方式:マグネットダンパー方式 ●盗難・火災保険付 ●材質・・・外装:ABS樹脂 ●精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。 |
---|
カタログ価格 |
132,100 円(税抜)/ 145,310 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 02:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0750ページ |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA780T-10 : 50x35x170mm [レーザー墨出し器用]受光器 |
セット商品 | EA780TM-3 : 535-1460mm エレベーター三脚 |
オプション | EA780TM-12 : 154x35x59mm レーザー受光器用クランプ |