品番 : EA780T-15
品名 : レーザー墨出し器
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
ライン方向 | 垂直・水平・直角・鉛直点・地墨 | 使用距離 | 20m(受光器使用で) |
---|---|---|---|
指示精度 | 水平・垂直:±1mm/7.5m、 直角:90°±(2mm/7.5m)、 鉛直点:±1mm/3m、 左右通り:±2mm/15m |
照射ライン精度 | ±0.81mm/10m |
線幅 | 約2.5mm/7.5m | 自動補正範囲 | ±2°(範囲外はレーザーライン消灯) |
波長 | ライン:635nm、 下部ポイント:650nm |
輝度 | 250μW |
パルス幅 | 50μsec(省電力)、 90μsec(高輝度) |
レーザー出力 | 2.5mW以下(クラス1M) |
制動方式 | 電子二軸センサー方式 | ||
防塵・防水設計 | |||
使用温度 | -5℃~40℃ | 連続使用時間 | 省電力モード:約6.5時間、 高輝度モード:約3時間 |
電源 | 単3電池×4(付属) | 電池寿命警告 | レーザー光点滅 (30秒間点滅後自動的に電源OFF) |
サイズ | φ126×204(H)mm | 重量 | 本体:約1250g(電池含む) |
ライン出射角 | 縦ライン:130°、水平ライン:360° | 微調整範囲 | 360° |
付属品 | アルミケース、ショルダーベルト | ||
精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能 | |||
高輝度モードでも受光器に対応しています。 (省電力は20m、高輝度は10mまで) |
|||
250μWの高輝度を実現 | |||
センサー制御方式なので安定した整準が可能です。振動の多い現場や、高い精度が求められる場面に最適です。 | |||
レーザーがフルラインなので、便利な使い方で作業時間の短縮が可能です。 | |||
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
●サイズ縦(mm)…204 ●サイズ横(mm)…126 ●サイズ奥(mm)…126 ●サイズ重量(g)…1250 ●PKサイズ縦(mm)…235 ●PKサイズ横(mm)…210 ●PKサイズ奥(mm)…265 ●PKサイズ重量(g)…2550 ●高輝度 矩十字・横全周 ●基準出し用レーザー墨出し器 ●センサー機能で揺れに強い ●明るい場所でも見やすい高輝度レーザー ●精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付 ●本体に直接三脚の取り付けができます ●輝度:250μW ●照射ライン:縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) ●制動方式:センサー方式 ●保証:盗難・火災保険付 ●材質・・・外装:ABS樹脂 ●精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。 |
---|
カタログ価格 |
149,000 円(税抜)/ 163,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/15 01:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA780T-10 : 50x35x170mm [レーザー墨出し器用]受光器 |
オプション | EA780TM-3 : 535-1460mm エレベーター三脚 |
オプション | EA780TM-12 : 154x35x59mm レーザー受光器用クランプ |