品番 : EA780TA-4S
品名 : レーザー墨出し器(三脚・受光器セット)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | ZEROB-KYSET |
---|---|---|---|
三脚・受光器付のセットです。 | |||
ライン | 垂直(正面/右側面)・水平・直角・鉛直点・地墨 | 使用距離 | 1~20m(受光器) |
照射ライン精度 | 10mで±0.81mm以内 | 到達点距離精度 | 7.5mで±1mm以内 |
鉛直点精度 | 3mで±1mm以内 | 直角精度 | 90°(2mm/7.5m) |
線幅 | 約3.0mm(7.5m) | 自動補正範囲 | ±2° |
波長 | ライン:505nm ポイント:650nm |
レーザー出力 | 4.5mW以下(クラス2M) |
連続使用時間 | (縦ライン2本使用時) ジャストモード:約4時間 セーブモード:約8時間 |
電源 | 単3形乾電池×4本(付属) |
サイズ | 112×174mm | 重量 | 1030g |
付属品 | 単3形アルカリ乾電池×4本・専用キャリングケース・ショルダーベルト・三脚・グリーンレーザーレシーバー・レーザーレシーバー用ケース・単4形アルカリ乾電池×4本 | 材質 | 外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス 内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB |
ブルーグリーンレーザー | ぎらつきを抑え、屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しい。 | ||
正面縦と横ラインのみ同時照射可能 | |||
本体に直接三脚を取り付ける事ができます。 | |||
鮮視度ジャストモード:300、セーブモード:150のギラつかないブルーグリーンレーザー | |||
精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付 | |||
レーザー光 点滅 30秒間点滅後 レーザー消灯 ラインLED のみ点滅 | |||
頑丈なステンレス製キャリングケース付 | |||
ジンバル式レーザー | |||
防塵・防水設計 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
102,000 円(税抜)/ 112,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 02:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA780TA-20 : 52x35x170mm受光器(ブルーグリーンレーザー墨出し用 |
部品 | EA780TM-3 : 535-1460mm エレベーター三脚 |
オプション | EA780TM-12 : 154x35x59mm レーザー受光器用クランプ |