品番 : EA780TB-3
品名 : レーザー墨出し器(三脚・受光器セット)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | ZEROG-KJYSET |
---|---|---|---|
仕様 | セット(三脚・受光器付) | 電源 | 単3形乾電池×4本(付属) |
ライン | 縦ライン(正面、後ろ、右、左)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) | 使用距離 | 1~20m(受光器使用) |
指示精度 | ±0.81mm/10m | 線幅 | 約3.0mm(7.5m) |
自動補正範囲 | ±2° | 波長 | ライン:520nm ポイント:650nm |
レーザー出力 | 4.5mW以下 | 制御方式 | マグネットダンパー方式 |
鮮視度 | 300 | 鉛直点精度 | 3mで±1mm以内 |
左右通り精度 | 15mで±2mm以内 | 直角精度 | 90°±(2mm/7.5m) |
ライン出射角 | 縦130°/横110° | サイズ(W×D×H)mm | 174×112×112 |
重量(g) | 1000 | 材質 | 外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス 内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB |
付属品 | 単3アルカリ乾電池×4本、アルミケース、ショルダーベルト | 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。 |
明るい場所でも見やすいダイレクトグリーンLDユニット | |||
現場で選ぶ3モード切替 | |||
鮮視度300のくっきりライン | |||
360°回転微調整機能付 | |||
頑丈なステンレス製キャリングケース付 | |||
本体に直接三脚の取り付けが可能 | |||
軽量・コンパクト設計 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
181,000 円(税抜)/ 199,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 10:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA780TM-3 : 535-1460mm エレベーター三脚 |
部品 | EA780TA-20 : 52x35x170mm受光器(ブルーグリーンレーザー墨出し用 |
オプション | EA780TM-12 : 154x35x59mm レーザー受光器用クランプ |