品番 : EA780XP-6B
品名 : 13.2x 157mm グリーンレーザーポインター
カタログ訂正
25/11/13 ビーム径/到達距離の訂正。誤:ドット約10mm(10m先)/250~300m、正:ドット約5mm(3m先)/約200m(9025 No.56,57)
仕様
| サイズ | φ13.2×157mm | 材質 | 真鍮 |
|---|---|---|---|
| 波長 | 532nm | 出力 | 1mW未満(JIS規格クラス2以下) |
| 到達距離 | 約200m(夜間使用時) | ビーム径 | 3m先で約5mm |
| 電源 | 単4電池×2本(付属) | 電池寿命 | 連続使用で約4時間(平均値) |
| 使用温度域 | 15℃~35℃ | 重量 | 80g(電池含む) |
| グリーン可視光DPSSレーザー | |||
| 広い会場でも見やすいグリーンレーザー | |||
| すっきり手軽なペンタイプ、クリップ付きで携帯にも便利です。 | |||
| 手にしっかりなじみ、手振れの少ない安定形状 | |||
| スイッチを押している間だけ点灯し、離すと消灯します。 | |||
| 照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか分かります。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,000 円(税抜)/ 30,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1856ページ | ||||
代替品
![]() |
|

