詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781-4

品名 : 400g/4.5m 下げ振りキット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー TJMデザイン(TaJIma) 型番 PCG-B400Y
糸の長さ 4.5m
自動巻取式
サイズ 120×28×105mm 重量 本体:650g (下げ振り部:400g)
自動静止構造で素早く止まる、クイックブラ付。
替針(据付針)1本付
糸の材質 ナイロン製
追加説明 ●サイズ縦(mm)…103
●サイズ横(mm)…120
●サイズ奥(mm)…30
●サイズ重量(g)…650
●PKサイズ縦(mm)…260
●PKサイズ横(mm)…152
●PKサイズ奥(mm)…40
●PKサイズ重量(g)…725
●傷を付け難い、エラストマー樹脂でカバー
●建築用下げ振り保持器及び下げ振り
●自動静止構造で素早く止まる下げ振り、「ピーキャッチクイックブラ400」付
●木部には据付針で、鉄部にはマグネットで、その他アルミサッシ、コンクリート等にもワンタッチで取り付けられます
●下げ振りの重量に応じたバランス調整機構付
●現場の状況に合わせ、取付面からの糸離れを2段階(面一、50mm)に設定できます
●現場の状況に合わせ、取付面からの糸離れを2段階(面一、50mm)に設定できます
●自動巻取式
●糸の長さ:4.5m
●付属糸:パーフェクトキャッチ450用糸(太さ1.2mm)
●適応下げ振り重量:100g~1,000g
●付属下げ振り:ピーキャッチクイックブラ400
●材質・・・本体:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂、糸:ナイロン、下げ振り:スチール●据付針によるケガ防止のため、作業時以外据付針柄を押さないで下さい。 頭上落下防止や作業安全確保のため、必ずヘルメット、作業手袋を着用下さい。

カタログ価格

6,390 (税抜)/ 7,029 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/04 04:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ

代替品

EA781-8
  • 品番

    EA781-8

  • コメント

    仕様ご確認ください。

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top