品番 : EA781BH-3
品名 : φ26x264mm 脱磁器(ペン型)
仕様
| メーカー | カネテック | 型番 | KMDP-16A |
|---|---|---|---|
| 最大磁束密度 | 0.08T | 全長 | 264mm |
| 重量 | 0.3kg | 先端(脱磁エリア) | φ15.5×26mm |
| 付属品 | ACアダプター(コード長:1.9m) | バッテリー定格 | 2.4V2000mAh |
| 取付状態の刃や、プレス金型のパンチ部、ガイドピン先端などの脱磁作業に。 | |||
| 局所に残留した弱磁気を入念に脱磁したい場合に便利です。 | |||
| 磁性金属全般の狭所や局部における表層帯磁を軽減したい場合に適します。 | |||
| 回転磁界の先端には高磁力希土類磁石を採用しており小形高性能です。 | |||
| 交流/直流両用のため、バッテリー切れでも充電を待たずにACアダプターで使用可能。 | |||
| 構造、外観ともシンプルです。 | |||
| 環境に優しいニッケル水素バッテリー使用。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
98,400 円(税抜)/ 108,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/15 16:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0654ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
