詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781BJ-32

品名 : φ80x65mm/500N マグネットチャック(一面吸着)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

特殊な形状のワークの補助吸着具としてマグネットチャックと併用し、研削および軽切削に使用します。(ただし、湿式加工には対応していません。)
事前にワークをミニチャックに吸着させておき、セット時間のロスを軽減するという方法で、小物や薄物ワークの連続研削作業にも応用できます。
アルニコ磁石鋼を使った特殊構造の強力タイプです。
磁力のON/OFF切替が可能です。
吸着力 500N(50kgf) サイズ φ80×65(H)mm
重量 2.2kg 六角穴 呼び8
追加説明
カタログ価格

55,400 (税抜)/ 60,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/07 07:40現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top