詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781BK-20

品名 : 35x140x140mm/ 40kg マグネットホルダー

仕様

保持角度 45°~90° 長さ 140mm
高さ 140mm 35mm
重量 1.4kg 吸着力 40kgf
材質 フェライト磁石、スチール
溶接・製造・組立作業の仮組用に最適
45°、60°、75°のマーク入り
追加説明
カタログ価格

15,900 (税抜)/ 17,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/08/18 17:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0092ページ
ウェブカタログ画像
  • フェライト磁石の特性

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top