品番 : EA781BM-11
品名 : 144x 87x24mm/30kg マグネットホルダー(切替式)
仕様
| メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | P-739 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 144×87×24 | 吸着力(kgf) | 約30 |
| 重量(g) | 740 | 保持角度 | 15~210°(自在) |
| 材質 | スチール | 磁石種類 | ネオジム |
| 磁力スイッチ | 有 | ||
| スイッチ付で磁力のON/OFFが可能 | |||
| 溶接組立時の材料の保持に最適 | |||
| 強磁力でしっかり固定 | |||
| 設置角度15°~210°と広範囲に対応、幅広い作業に最適です。 | |||
| 材料への脱着や鉄粉除去がスムーズに | |||
| 溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手がフリーに。 | |||
| 使っていない時に鉄粉が付着する心配もありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,220 円(税抜)/ 7,942 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/03 21:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0092ページ | ||||
